Pur pjena standard pištoljska 750 ml | Würth namijenjena je profesionalnoj ugradnji prozora i vrata, brtvljenju fuga te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Kao 1K PUR pjena koja otvrdnjava u dodiru s vlagom, pruža izdašnost do 45 litara i stabilnu ispunu spojeva. Pjena postiže zvučno prigušenje od 61 dB i pripada grupi građevinskih materijala B3 prema DIN 4102. Formulacija je bez formaldehida i FCKW‑a te nakon otvrdnjavanja nije štetna za zdravlje.
Ključne značajke:
- 1K PUR pjena – otvrdnjava uz prisutnost vlage
- Zvučno prigušenje: RST,w = 61 dB
- Izdašnost: do 45 l iz doze 750 ml
- Izolacijska svojstva: toplinska i zvučna izolacija te popunjavanje fuga
- Građevinski materijal: DIN 4102‑B3
- Bez formaldehida i FCKW‑a, nakon otvrdnjavanja nije štetna
- Povećana elastičnost
- Fina zgusnuta struktura, boja zelena
- Čišćenje: svježa pjena PU čistačem (br. art. 892 160330), stvrdnuta mehanički
Kompatibilnost podloga:
- Beton
- Mramor
- Kamen
- Drvo
- Tvrdi PVC
- Metal
Nije prikladno za: PE, silikon, mast, PTFE i slične neadhezivne materijale.
Primjena u radu:
Koristite ovu pjenu kada trebate velike izdašnosti i stabilno brtvljenje pri montaži okvira prozora i vrata, uz zahtjev za dobrim toplinskim i zvučnim performansama i otpornost na toplinu, vodu i kemikalije.
Za koga je proizvod:
Za montažere stolarije, građevinske izvođače, instalatere i servisne tehničare koji trebaju standardnu pištoljsku PUR pjenu s visokim izolacijskim učinkom i pouzdanim prianjanjem na različite građevinske podloge.
Upute za pravilnu primjenu:
- Podloga mora biti čista, otprašena i odmašćena.
- Podlogu navlažiti radi boljeg prianjanja i pravilne reakcije pjene.
- Dozu snažno protresti 1 min, ventil okrenut prema dolje.
- Nakon svakog sloja poželjno je dodatno vlaženje; obavezno ako je vlaga zraka < 35 %.


