PUR pjena ručna 750 ml | Würth namijenjena je profesionalnoj montaži prozora i vrata te brtvljenju otvora uz učinkovitu toplinsku i zvučnu izolaciju. Jednokomponentna formulacija stvrdnjava uz prisutnost vlage i postiže visoku izdašnost do 45 litara, čime se osigurava pouzdano popunjavanje fuga. Fina, zgusnuta struktura zelene boje olakšava kontrolu nanošenja, a povećana elastičnost doprinosi dugotrajnoj stabilnosti spoja.
Ključne značajke:
- 1K PUR pjena za profesionalnu primjenu; stvrdnjava uz vlagu
- Izdašnost do 45 L iz doze od 750 ml
- Zvučna izolacija: prigušenje zvuka kroz fugu RST,w = 61 dB
- Toplinska izolacija i učinkovito popunjavanje fuga
- Povećana elastičnost nakon stvrdnjavanja
- DIN 4102 – B3 (grupa građevnih materijala)
- Bez formaldehida i FCKW‑a; nakon stvrdnjavanja nije štetna za zdravlje
- Svježa pjena se čisti PU čistačem, stvrdnuta mehanički
- Zelena boja s finom zgusnutom strukturom
Kompatibilnost podloga:
- Beton
- Mramor i prirodni kamen
- Drvo
- Tvrdi PVC
- Metal
Ne prianja na polietilen (PE), silikon, mast, PTFE i srodne materijale. Nije UV‑otporna.
Primjena u radu:
Pjena je prikladna kada je potrebno pouzdano učvršćenje i brtvljenje oko okvira prozora i vrata te ispunjavanje fuga i prolaza s naglašenim izolacijskim zahtjevima. Osobito je korisna u situacijama gdje su potrebni brzi napredak radova, kontrolirana ekspanzija i stabilna završna izvedba.
Za koga je proizvod:
Za montere stolarije, građevinske izvođače, servisne tehničare i profesionalne korisnike koji trebaju ručnu PUR pjenu za učinkovitu montažu, brtvljenje i izolaciju u svakodnevnim građevinskim zadacima.


