PUR PJENA CJEVČICA NISKE EKSPANZIJE 750ml
PUR PJENA – NISKOEKSPANDIRAJUĆA
PUR pjena niske ekspanzije 750 ml | Würth namijenjena je popunjavanju i brtvljenju fuga u građevinskim i montažnim radovima, uz stabilnu ekspanziju i kontrolirano stvrdnjavanje pod utjecajem vlage. Formula klase B3 pruža toplinsku i zvučnu izolaciju, finu homogenu strukturu te dobru obradivost u fazi svježeg materijala. Pjena ne sadrži formaldehid ni FCKW pogonske plinove, što je čini prikladnom za primjenu u interijeru i ekološki zahtjevnijim projektima.
Ključne značajke:
- B3 poliuretanska pjena koja stvrdnjava uz vlagu
- Izdašnost do 45 l iz boce od 750 ml
- Toplinska i zvučna izolacija, vrijednost do 61 dB(A)
- Fina, zgusnuta struktura bež boje
- Ne sadrži formaldehid ni FCKW pogonske plinove
- Svježa pjena se uklanja PU čistačem 892 160330, stvrdnuta mehanički
Kompatibilnost podloga:
- Beton
- Opeka
- Žbuka
- Drvene konstrukcije
- Metalni okviri
- Podloge kompatibilne s poliuretanskim brtvilima
Primjena u radu:
Pjena je prikladna kada je potrebno precizno popuniti fuge ili šupljine s minimalnom ekspanzijom, primjerice pri ugradnji okvira, montaži prozora ili brtvljenju konstruktivnih spojeva koji zahtijevaju kontrolirano širenje materijala.
Za koga je proizvod:
Za građevinske izvođače, montere stolarije, instalatere, servisne tehničare i sve korisnike koji trebaju PUR pjenu niske ekspanzije za pouzdano brtvljenje i izolaciju fuga.


