AKRILNA MASA STRUKTURNA -ZA BRTVLJENJE-310ml

br. art.  892 160500
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

STRUKTURNO AKRILNO BRTVILO

Specijalno za popravak pukotina i oštećenja na strukturnim i kompliciranim žbukama u unutarnjem i vanjskom okruženju.

Fino zrnata struktura
Dodanim kvalitetnim kvarcnim pijeskom postignuta je ravnomjerna struktura zrna.

Može se premazati*
Može se premazati disperzijskim bojama

Postojano na UV zračenje i starenje
Bez mirisa

Potvrda o svojstvima
Ispitano prema EN 15651 1. dio
• Reakcija na požar: Razred E
• Postojanost: ≤ 3 mm
• Gubitak zapremine: ≤ 25 %
• Ponašanje na vlak nakon uranjanja u vodu na 23°C (plastično): ≥ 25 %
• Trajnost: položio

Upute
Površine na koje sredstvo prianja moraju biti čiste, suhe i čvrste. Kod poroznih i jako upijajućih podloga predpremaz poboljšava prianjanje. Omjer miješanja predpremaza: strukturni akril s vodom u omjeru od 1:1 do 1:5 (ovisno o viskoznosti). Stari premazi, kao i ostaci morta ili cementa, moraju se ukloniti. Opasnost da sredstvo požuti u dodiru s bojama na osnovi bijele alkidne smole ne može se isključiti. Na nezaštićenom željezu i na obojenim metalima postoji opasnost od nastanka korozije. Molimo, uvažite informativni letak „Opće napomene za rad s materijalima za brtvljenje“.

Područje primjene
Izolacije fuga i pukotina na strukturnim i kompliciranim žbukama u unutarnjem i vanjskom okruženju. Tipične podloge: žbuke, beton, zidovi, gips, umjetni kamen, polistirol itd.

Napomena
*Zbog mnoštva recepata za lakove i boje, načelno preporučujemo provesti predispitivanja, kako bi se isključila interakcija.
Oprez: fuge potpuno premazane sredstvima za brtvljenje kod pomicanja naginju stvaranju pukotina, jer nanesena boja zapravo može podnijeti manje rastezanje od sredstva za brtvljenje. Nije prikladno za nanos na bitumen, za niskogradnju, kao ni za nanošenje u fuge pod vodom, na silikatnoj podlozi, kao ni u fuge po kojima se hoda i preko kojih se kreću vozila.