SILIKON OTPORAN NA VISOKU TEMPERATURU-310ml

br. art.  892 330
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VISOKOTEMPERATURNI SILIKON

Specijalno brtvilo za fuge, s visokim termičkim opterećenjem

Visoka temperaturna postojanost
Temperaturna postojanost do +285 °C, kratkotrajno do +300 °C

Visoka postojanost na brojne kemikalije
Prikladno za fuge, s kemijskim opterećenjem (vidi listu postojanosti)

Otporno na starenje i UV zrake
Dokaz o svojstvima Klasificirano prema DIN 4102 B2 – normalno zapaljivo (u izreagiranom stanju)

Područje primjene
• Za brtvljenje na pećima, grijanju, klima uređajima, perilicama rublja i sušilicama
• Bez predpremaza: plemeniti čelik, emajl, staklo, pločice
• S predpremazom: aluminij (nezaštićen, eloksiran i plastificiran), krom
Molimo uvažite naputak “Opće upute za obradu brtvenih smjesa”