PERMANENT 1L SRED.ZA PRANJE VJETRO.STAKLA-ZIMSKO

br. art.  892 33201K
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

PERMANENT zimska tekućina za autostakla namijenjena je čišćenju stakala i zaštiti od smrzavanja do −25 °C. Učinkovito uklanja nečistoće bez tragova te osigurava stabilan rad sustava bez začepljenja dizni. Prikladna je za svakodnevnu uporabu u zimskim uvjetima za bolju vidljivost i sigurniju vožnju.

Opis proizvoda

PERMANENT zimska tekućina za autostakla namijenjena je održavanju čistoće vjetrobranskog i stražnjeg stakla vozila u zimskim uvjetima uz zaštitu od smrzavanja do -25°C. Gotova mješavina omogućuje brzu i jednostavnu primjenu bez dodatnog razrjeđivanja, čime se osigurava pouzdan rad sustava za pranje stakala. Formulacija učinkovito uklanja ostatke insekata, masnoće i prljavštinu bez ostavljanja tragova, što doprinosi boljoj vidljivosti i sigurnijoj vožnji. Stabilna struktura tekućine sprječava začepljenje dizni i omogućuje ravnomjernu raspodjelu u svim uvjetima rada.

Ključne značajke

  • Gotova zimska tekućina za pranje stakala
  • Zaštita od smrzavanja do -25°C
  • Učinkovito uklanja insekte, masnoće i nečistoće
  • Čišćenje bez tragova za bistro staklo
  • Ne začepljuje dizne i osigurava stabilan rad sustava
  • Prikladna za svakodnevnu uporabu u zimskim uvjetima

Kompatibilnost podloga i sustava

  • Vjetrobranska i stražnja stakla vozila
  • Plastične i gumene komponente sustava za pranje
  • Standardne i visokotlačne pumpe i dizne
  • Sustavi brisača u osobnim i gospodarskim vozilima

Primjena u radu

Proizvod je preporučen kada je potrebno pouzdano ukloniti masne naslage i zimsku nečistoću sa stakala bez stvaranja tragova, primjerice tijekom vožnje u zimskim uvjetima gdje je važna čista vidljivost i neometan rad sustava za pranje.

Za koga je proizvod

Za servise, autopraonice, profesionalne vozače i privatne korisnike koji trebaju zimsku tekućinu za autostakla za učinkovito čišćenje i zaštitu od smrzavanja.