TEKUĆINA-KONCENTRAT ZA AUTOSTAKLA ZIMSKI 1l

br. art.  892 332840A
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE AUTOSTAKLA – KONCENTRAT

Sredstvo za čišćenje s povećanim učinkom čišćenja i poboljšanom zaštitom od smrzavanja za sustav za pranje stakala.

Poboljšana zaštita od smrzavanja
•
Sprječava smrzavanje uređaja za pranje vjetrobrana i farova

Specijalne substance za čišćenje
•
Daju sredstvu veliku moć čišćenja i najtvrdokornijih onečišćenja zimi, kao što su otopljena sol i uljna onečišćenja

Neškodljiv za materijale
• Ne nagriza polikarbonatno staklo
• Štiti lak i gumu

Čišćenje lepezastim mlaznicama
•
Prikladno za sve tipove automobila

Čišćenje stakla sustavom za raspršivanje pod tlakom
• Funkcija mlaza pod pritiskom je zbog viskoznosti sredstva zajamčena samo do –15°C pri omjeru mješanja 1:1

Ugodan miris limuna.
Boja: plava