ANTIFRIZ G12+ (CRVENI) - HDPE 5L

br. art.  892 333005
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ANTIFRIZ G12+

Antifriz G12+ crveni HDPE 5L | Würth koncentrirani je pripravak na bazi etilen glikola namijenjen zaštiti rashladnih sustava motora od smrzavanja, pregrijavanja i korozije. Formuliran je za sve tipove motora, uključujući aluminijske, s produženim intervalom izmjene do 5 godina. Kompatibilan je s antifrizima na bazi monoetilen glikola, uz preporuku korištenja jedne vrste radi maksimalne učinkovitosti aditiva. Sredstvo je prikladno za cjelogodišnju primjenu i učinkovito djeluje u svim radnim uvjetima.

Ključne značajke:

•             Sastav: etilen glikol s antikorozivnim aditivima

•             Zaštita od smrzavanja: do –70 °C (koncentrat)

•             Interval izmjene: do 5 godina

•             Pogodno za ALU motore

•             Primjena tijekom cijele godine

•             Miješanje: kompatibilno s antifrizima na bazi monoetilen glikola

Standardi i usklađenost:

•             Međunarodni standardi: BS 6580:2010, CUNA NC 956 16, ASTM D3306 / D4985, AFNOR NFR15 601, SAE J1034

Proizvođači motora: 

•             VW/Porsche TL 774D/F

•             Mercedes Benz 325.3

•             BMW N 600 69.0

•             MAN 324 SNF

•             Renault 41 01 001

•             Ford WSS M97B49 A

•             Chrysler MS 9176

•             Mack 014GS 17004

Kompatibilnost sustava:

•             Sustavi hlađenja putničkih vozila

•             Sustavi hlađenja teretnih vozila

•             Motori s aluminijskim komponentama

Primjena u radu:

Odaberite ovaj antifriz kada trebate dugotrajnu zaštitu motora od smrzavanja i korozije, uz sigurnu kompatibilnost s tvorničkim specifikacijama većine europskih i svjetskih proizvođača motora.

Za koga je proizvod:

Za servisere, mehaničare, autoprijevoznike i korisnike koji održavaju vozila u zahtjevnim klimatskim uvjetima te trebaju pouzdani G12+ antifriz crveni s proširenom kompatibilnošću i produženim vijekom uporabe.

Upute za miješanje i primjenu:

Sredstvo razrijediti destiliranom/demineraliziranom vodom i uliti u očišćeni rashladni sustav.

Udio sredstva

Udio vode

Zaštita do

1

1

–36 °C

1

1,5

–24 °C

1

2

–19 °C

Period izmjene:

•             Osobna vozila: 250.000 km

•             Teretna vozila: 650.000 km

•             Ili najkasnije svakih 5 godina