Antifriz G12+ crveni HDPE 25L | Würth koncentrirani je pripravak na bazi etilen glikola namijenjen zaštiti rashladnih sustava motora od smrzavanja, pregrijavanja i korozije. Formuliran je za sve tipove motora, uključujući aluminijske, s produženim intervalom izmjene do 5 godina. Kompatibilan je s antifrizima na bazi monoetilen glikola, uz preporuku korištenja jedne vrste radi maksimalne učinkovitosti aditiva. Sredstvo je prikladno za cjelogodišnju primjenu i učinkovito djeluje u svim radnim uvjetima.
Ključne značajke:
• Sastav: etilen glikol s antikorozivnim aditivima
• Zaštita od smrzavanja: do –70 °C (koncentrat)
• Interval izmjene: do 5 godina
• Pogodno za ALU motore
• Primjena tijekom cijele godine
• Miješanje: kompatibilno s antifrizima na bazi monoetilen glikola
Standardi i usklađenost:
• Međunarodni standardi: BS 6580:2010, CUNA NC 956 16, ASTM D3306 / D4985, AFNOR NFR15 601, SAE J1034
Proizvođači motora:
• VW/Porsche TL 774D/F
• Mercedes Benz 325.3
• BMW N 600 69.0
• MAN 324 SNF
• Renault 41 01 001
• Ford WSS M97B49 A
• Chrysler MS 9176
• Mack 014GS 17004
Kompatibilnost sustava:
• Sustavi hlađenja putničkih vozila
• Sustavi hlađenja teretnih vozila
• Motori s aluminijskim komponentama
Primjena u radu:
Odaberite ovaj antifriz kada trebate dugotrajnu zaštitu motora od smrzavanja i korozije, uz sigurnu kompatibilnost s tvorničkim specifikacijama većine europskih i svjetskih proizvođača motora.
Za koga je proizvod:
Za servisere, mehaničare, autoprijevoznike i korisnike koji održavaju vozila u zahtjevnim klimatskim uvjetima te trebaju pouzdani G12+ antifriz crveni s proširenom kompatibilnošću i produženim vijekom uporabe.
Upute za miješanje i primjenu:
Sredstvo razrijediti destiliranom/demineraliziranom vodom i uliti u očišćeni rashladni sustav.
|
Udio sredstva |
Udio vode |
Zaštita do |
|
1 |
1 |
–36 °C |
|
1 |
1,5 |
–24 °C |
|
1 |
2 |
–19 °C |
Period izmjene:
• Osobna vozila: 250.000 km
• Teretna vozila: 650.000 km
• Ili najkasnije svakih 5 godina


