ANTIFRIZ G11 (PLAVI) - PET 1L

br. art.  892 333201
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

ANTIFRIZ G11

Antifriz G11 plavi PET 1L | Würth koncentrirani je pripravak na bazi etilen glikola namijenjen zaštiti rashladnih sustava motora od smrzavanja, korozije i taloženja. Formuliran je za starije i novije tipove motora, uključujući aluminijske i njihove slitine, uz mogućnost cjelogodišnje primjene u svim radnim uvjetima. Kompatibilan je s antifrizima istog tipa (G11), s učinkovitim radom do –70 °C u koncentriranom obliku.

Tehničke značajke:

•             Tip sredstva: G11 plavi koncentrat za sustave hlađenja

•             Sastav: etilen glikol + antikorozivni aditivi

•             Zaštita od smrzavanja: do –70 °C (koncentrat)

•             Pogodan za ALU motore

•             Primjena tijekom cijele godine

•             Miješanje: kompatibilno s G11 antifrizima

Standardi i usklađenost:

•             Međunarodni standardi: BS 6580:2010, CUNA NC 956 16, ASTM D3306/D4985, AFNOR NF R15 01, SAE J1034

Proizvođači motora:

•             VW/Porsche TL 774C (G48)

•             MAN 324 NF

•             Mercedes Benz 325.0 / 325.2

•             BMW N 600 69.0

•             Ford ESD M97B49 A

•             Volvo AB 1286083/002

Kompatibilnost sustava:

•             Putnička i teretna vozila

•             Sustavi hlađenja aluminijskih motora

•             Sustavi kompatibilni s monoetilen glikolnim rashladnim sredstvima G11

•             Kondicionirani rashladni sklopovi s metalnim, plastičnim i ALU komponentama

Primjena u radu:

Ovaj antifriz prikladan je kada je potrebna dugotrajna zaštita rashladnog sustava i kompatibilnost s industrijskim specifikacijama vodećih proizvođača, posebno kod motora izloženih niskim temperaturama ili promjenjivim opterećenjima.

Za koga je proizvod:

Za automehaničare, servisne centre, profesionalne korisnike i vlasnike vozila kojima je potreban plavi G11 antifriz usklađen s međunarodnim standardima, prikladan za širok raspon motora, uključujući aluminijske izvedbe.

Upute za miješanje i primjenu:

Sredstvo razrijediti destiliranom / demineraliziranom vodom i uliti u očišćeni rashladni sustav.

Udio sredstva

Udio vode

Zaštita do

1

1

–36 °C

1

1,5

–24 °C

1

2

–19 °C