SILIKON NEUTRAL-PERFEKT-TRANSPARENT-310ml
NEUTRALNI SILIKON PERFEKT
Silikonsko brtvilo Neutral 310 ml | Würth namijenjeno je profesionalnom brtvljenju elastičnih fuga u unutarnjim i vanjskim prostorima, posebno za ostakljivanje prozora i sanitarne primjene. Neutralna formulacija omogućuje snažno prianjanje na drvo, metale i plastiku te osigurava stabilnost bez ispuštanja štetnih tvari. Brtvilo je certificirano prema EMICODE EC1 Plus i zadovoljava zahtjeve DIN 18545 (grupa E), uz trajnu elastičnost i visoku otpornost na UV zrake, habanje i atmosferske uvjete.
Ključne značajke:
- Neutralno silikonsko brtvilo bez MEKO i bez štetnih emisija (EMICODE EC1 Plus)
- Zadovoljava zahtjeve DIN 18545, dio 2, grupa E za ostakljivanje
- Jak prianjajući učinak na drvo, metal, plastiku i većinu lakiranih površina
- Trajno elastičan materijal s kratkim razvlačenjem konca
- Visoka otpornost na UV zrake, habanje, starenje i vremenske uvjete
- Razred građevnog materijala B2 prema DIN 4102
- Bez površinske ljepljivosti i s dobrim svojstvima poravnavanja
- Jamstvo 10 godina odnosi se na otpornost na atmosferske utjecaje, UV i stabilnost boje (ne na funkcionalnost spoja)
Kompatibilnost podloga:
Bez primera:
- Drvo (lazirano, lakirano – uvažiti upute), staklo, aluminij (nezaštićen, lakiran, laziran), sve vrste metala (osim olova i bakra), emajl, pločice, plastificirane ploče, tvrdi PVC
S primerom:
- Beton, porobeton, vapneno- pješčani kamen, klinker, cigla, gips, žbuka
Nije prikladno za:
- Direktan kontakt s VSG folijom
- Izradu ISO stakala
Primjena u radu:
Primijenite ovo brtvilo pri ostakljivanju prozora, brtvljenju spojeva na drvenim, plastičnim i aluminijskim okvirima, kao i za elastične fuge na vratima, stropovima, prozorskim klupčicama i krovnim olucima, gdje je potrebna trajna elastičnost i visoka otpornost na vanjske utjecaje.
Za koga je proizvod:
Za stolarske radionice, građevinske izvođače, proizvođače i servisere stolarije, keramičare, krovopokrivače i profesionalce koji trebaju neutralno silikonsko brtvilo s certificiranom ekološkom sigurnošću, trajnom elastičnošću i jakim prianjanjem.
Dokaz o svojstvima:
-
Ispunjava DIN EN 15651 dio 1/2/3 Brtvila za fasadne elemente/ ostakljivanja/ sanitarno okruženje
-
Ponašanje u požaru: razred E
-
Stabilnost: < 3 mm
-
Gubitak zapremine: < 10 %
-
Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed prednaprezanja nakon uranjanja u vodu: uspješno položeno
-
Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed topline, vode i umjetnog svjetla: uspješno položeno
-
Vlačna svojstva vrijednost naprezanja: < 0,4 MPa
-
Povratnost: ≥ 70 %


