SILIKON NEUTRAL-PERFEKT-BAHAMABEIGE-310ml

br. art.  892 51010
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NEUTRALNI SILIKON PERFEKT

Silikonsko brtvilo Neutral 310 ml | Würth namijenjeno je profesionalnom brtvljenju elastičnih fuga u unutarnjim i vanjskim prostorima, posebno za ostakljivanje prozora i sanitarne primjene. Neutralna formulacija omogućuje snažno prianjanje na drvo, metale i plastiku te osigurava stabilnost bez ispuštanja štetnih tvari. Brtvilo je certificirano prema EMICODE EC1 Plus i zadovoljava zahtjeve DIN 18545 (grupa E), uz trajnu elastičnost i visoku otpornost na UV zrake, habanje i atmosferske uvjete.

Ključne značajke:

  • Neutralno silikonsko brtvilo bez MEKO i bez štetnih emisija (EMICODE EC1 Plus)
  • Zadovoljava zahtjeve DIN 18545, dio 2, grupa E za ostakljivanje
  • Jak prianjajući učinak na drvo, metal, plastiku i većinu lakiranih površina
  • Trajno elastičan materijal s kratkim razvlačenjem konca
  • Visoka otpornost na UV zrake, habanje, starenje i vremenske uvjete
  • Razred građevnog materijala B2 prema DIN 4102
  • Bez površinske ljepljivosti i s dobrim svojstvima poravnavanja
  • Jamstvo 10 godina odnosi se na otpornost na atmosferske utjecaje, UV i stabilnost boje (ne na funkcionalnost spoja)

Kompatibilnost podloga:

Bez primera:

  • Drvo (lazirano, lakirano – uvažiti upute), staklo, aluminij (nezaštićen, lakiran, laziran), sve vrste metala (osim olova i bakra), emajl, pločice, plastificirane ploče, tvrdi PVC

S primerom:

  • Beton, porobeton, vapneno- pješčani kamen, klinker, cigla, gips, žbuka

Nije prikladno za:

  • Direktan kontakt s VSG folijom
  • Izradu ISO stakala

Primjena u radu:

Primijenite ovo brtvilo pri ostakljivanju prozora, brtvljenju spojeva na drvenim, plastičnim i aluminijskim okvirima, kao i za elastične fuge na vratima, stropovima, prozorskim klupčicama i krovnim olucima, gdje je potrebna trajna elastičnost i visoka otpornost na vanjske utjecaje.

Za koga je proizvod:

Za stolarske radionice, građevinske izvođače, proizvođače i servisere stolarije, keramičare, krovopokrivače i profesionalce koji trebaju neutralno silikonsko brtvilo s certificiranom ekološkom sigurnošću, trajnom elastičnošću i jakim prianjanjem.

Dokaz o svojstvima:

  • Ispunjava DIN EN 15651 dio 1/2/3 Brtvila za fasadne elemente/ ostakljivanja/ sanitarno okruženje
  • Ponašanje u požaru: razred E
  • Stabilnost: < 3 mm
  • Gubitak zapremine: < 10 %
  • Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed prednaprezanja nakon uranjanja u vodu: uspješno položeno
  • Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed topline, vode i umjetnog svjetla: uspješno položeno
  • Vlačna svojstva vrijednost naprezanja: < 0,4 MPa
  • Povratnost: ≥ 70 %