SILIKON NEUTRAL-PERFEKT-SVIJETLA SLONOVAČA-310ml

br. art.  892 51011
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NEUTRALNI SILIKON PERFEKT

Čvrsto prianjajuće, svestrano brtvilo slabe emisije za elastične fuge u unutarnjem i vanjskom okruženju. Specijalno za ostakljivanje prozora i za sanitarno područje.

• Silikonsko brtvilo ne sadrži MEKO i ne ispušta štetne tvari, ekološki prikladan i odlikovan s EMICODE EC1 Plus
• Ispunjava zahtjeve za ostakljivanje prozora sukladno DIN 18545, 2. dio grupa brtvila E
• Vrlo jako prianjanje na drvu, metalima i mnogim plastičnim materijalima
• Vrlo dobro prianjanje na većini uobičajenih lakiranih i lazurom premazanih površina
• Razred građevinskih materijala B2 prema DIN 4102
• Bez površinske ljepljivosti
• Visoka otpornost na habanje i dobra svojstva poravnavanja
• Trajno elastičan
• Kratko razvlačenje konca kod prekida

Velika sigurnost
10-godišnje jamstvo odnosi se isključivo na svojstva proizvoda otpornosti na atmosferske utjecaje, UV zrake, starenje i postojanost boja. Ne možemo jamčiti funkcionalnost, jer je ista ovisna o pravilnoj obradi.
Vrećicama od 600 ml nisu priložene mlaznice za ovitke pod br. art. 891 601001. Iste se trebaju posebno naručiti.

Uputa
Molimo, uvažite pregledni list “Opće upute za obradu za brtvila” i “Podnošljivost Würth brtvila s građevinskim materijalima”.

Detalji/primjena
• Za ostakljivanje prozora i priključnih spojeva na drvenim, plastičnim i aluminijskim prozorima.
• Brtvljenje elastičnih fuga u unutarnjem i vanjskom okruženju kao što su vrata, stropovi i fuge na prozorskim klupčicama, kao i na krovnim olucima.
• Pečaćenje između okvira i VSG stakla. Ovdje treba osigurati da ne dolazi do direktnog kontakta između brtvila i VSG folije.
• Bez pretpremaza: drvo (lazirano, lakirano – uvažiti upute), staklo, aluminij (nezaštićen, lakiran, laziran), sve vrste metala (osim olova i bakra), emajl, pločice, plastificrane ploče, tvrdi PVC
• S pretpremazom: beton, porobeton, vapneno- pješčani kamen, klinker, cigla, gips, žbuka

Dokaz o svojstvima
• Ispunjava DIN EN 15651 dio 1/2/3 Brtvila za fasadne elemente/ ostakljivanja/ sanitarno okruženje
• Ponašanje u požaru: razred E
• Stabilnost: < 3 mm
• Gubitak zapremine: < 10 %
• Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed prednaprezanja nakon uranjanja u vodu: uspješno položeno
• Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed topline, vode i umjetnog svjetla: uspješno položeno
• Povratnost: ≥ 70 %
• Vlačna svojstva vrijednost naprezanja: < 0,4 MPa