SILIKON-ACETAT-ZA VLAŽNE PROST.-TRANSPARENT-310ml

br. art.  892 5601
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SILIKON ACETAT ZA KUPAONICE

Silikonsko brtvilo acetatno za vlažne prostore – transparent 310 ml | Würth namijenjeno je brtvljenju elastičnih i hermetičkih fuga u sanitarnim prostorima, keramičkim oblogama i područjima izloženima visokoj vlazi. Formulacija osigurava snažno prianjanje na pločice, emajl, staklo i pocakljene površine bez primera te pruža trajnu elastičnost uz otpornost na vremenske uvjete, UV zrake i kemikalije. Brtvilo sadrži fungicid koji sprječava pojavu gljivica, što ga čini prikladnim za kupaonice, kuhinje i prostore oko bazena. Proizvod je ispitan prema EN 15651 i klasificiran u razred građevnih materijala B2 prema DIN 4102.

Ključne značajke:

  • Acetatno silikonsko brtvilo Transparent
  • Izvrsno prianjanje bez primera na: emajl, pločice, pocakljenu keramiku, staklo, eloksirani aluminij
  • Trajno elastično, otporno na vremenske uvjete, UV zrake i kemikalije
  • Fungicidna zaštita protiv stvaranja gljivica
  • Razred građevnog materijala: B2 (DIN 4102)
  • Ispitano prema EN 15651 (dijelovi 1, 2, 3)
  • Svojstva: povratnost > 70 %, stabilnost < 2 mm, gubitak volumena < 10 %

Kompatibilnost podloga

Bez primera:

  • Emajl, keramičke pločice, pocakljena keramika, staklo, plemeniti čelik, odabrani plastični materijali

S primerom:

  • Drvo, aluminij, krom, beton, klinker, opeka, tvrdi PVC

Nije prikladno za:

  • Lijepljenje i ispunu šupljina
  • Bazen (samo za područje oko bazena)
  • Nezaštićeno željezo i obojene metale zbog rizika korozije
  • Materijale u kontaktu s čijim isparinama može doći do promjene boje brtve
  • VKP trake

Primjena u radu:

Preporučuje se kada je potrebno izvesti trajno elastične sanitarne spojeve, primjerice brtvljenje oko tuševa, kada, kuhinjskih radnih ploča, keramičkih obloga ili fuga izloženih kondenzaciji, prskanju vode i UV zračenju.

Za koga je proizvod:

Za keramičare, sanitarne instalatere, izvođače završnih radova i korisnike koji trebaju prozirni acetatni silikon za vlažne prostore za stabilno, dugotrajno i higijenski sigurno brtvljenje.