SILIKON-ACETAT-ZA VLAŽNE PROST.-MANHATTAN-310ml

br. art.  892 5603
Loading
12 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SILIKON ACETAT ZA KUPAONICE

Specijalno brtvilo za pločice i vlažne prostore

 

Prikladno za primjenu u sanitarnom području

 

Izuzetno držanje na pločicama

  • Osigurava sigurno brtvljenje fuga na pločicama.

 

Velika sigurnost

10-godišnje jamstvo na vremenske utjecaje, UV zrake, starenje i na postojanost boja

  • Velika kemijska postojanost
  • Dobra svojstva poravnavanja
  • Trajno elastično
  • Razred građevnih materijala B2 prema DIN 4102

 

Područje primjene

Za priključne i elastične fuge u kupaonicama, kuhinjama, sanitarnim čvorovima kao i za područje oko bazena.

  • Bez predpremaza: emajl, pločice, pocakljena keramika, staklo, plemeniti čelik i neki plastični materijali3).
  • S predpremazom: drvo, aluminij, krom, beton, klinker, opeka, tvrdi PVC.

 

Napomena

Acetatni silikon nije prikladan za lijepljenje i ispunu šupljina, odgovara građevnom razredu B2 prema DIN 4102. Primjenjiv i za područje oko bazena, međutim ne i za bazen.

Zbog velikog broja vrsta lakova, potrebno je u pojedinom slučaju izvršiti probu kompatibilnosti premaza vlastitim pokusima. Nije moguće isključiti opasnost da požuti prilikom kontakta s bijelom bojom na bazi alkidne smole. Na nezaštićenom željezu i obojenim metalima postoji opasnost od korozije.

Kod materijala i sirovina koji i nakon obrade dolaze u kontakt s brtvenim materijalom, korisnik mora provjeriti da njegovi sastojci, odn. isparine, ne mogu dovesti do ugrožavanja, odn. promjena (npr. obojenje) brtvene fuge. Za točan odabir boja koristiti karticu s uzorcima br. art. 59995000405.

Silikoni naginju promjeni u žutu boju u tamnom okruženju bez utjecaja UV zraka. Izbjegavati dodir s VKP trakama.

 

Dokaz o svojstvima

Ispitan prema EN 15651

Dio 1, 2, 3

  • Ponašanje kod požara: razred E
  • Postojanost: < 2 mm
  • Povratnost: > 70 %
  • Gubitak volumena: < 10 %, za br. art. 0892 215: < 20 %
  • Ponašanje prianjanje-rastezljivost nakon izlaganja temperaturi, vodi i umjetnom svjetlu: zadovoljeno
  • Trajno prianjanje: zadovoljeno
  • Vlačna svojstva na –30°C: < 0,9 MPa
  • Vlačno ponašanje pod prednapreza njem na –30°C: zadovoljeno