Fini kit visoke elastičnosti za zapunjavanje pora i popravak manjih ogrebotina, neravnina i nejednakih površina
Fino podešena kombinacija kita i smole
• Nije porozan, zatvoreno zapunjavanje
• Mala količina prašine pri brušenju
Brzo sušenje
• Osigurava brzu daljnju obradu (brušenje kitanje i lakiranje), štedi vrijeme
• Temperaturno stabilan do 80°C
Lagan za brušenje
• Jednostavan za korištenje
• Jednostavan za daljnju obradu
Blistavo bijela pigmentacija
• Optimalna površina i priprema za završni sloj
• Izuzetno pogodan u izradi modela i namještaja
Maksimalni dozvoljeni VOC sadržaj u VAKU 20: 250 g/l po kategoriji proizvoda 2(b). Maksimalni VOC sadržaj prema ChemVOCFarbV: 2 g/l.
Upute za primjenu:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano izbrusiti površinu. Ako je moguće, poliester materijal brusiti samo kad je suh, zbog osjetljivosti na vodu. Vidjeti odvojene informacije vezane uz mokro brušenje.
Kako bi se izbjegle moguće pritužbe, uvijek osigurati pravilan omjer miješanja kita i utvrđivača.


