KIT-VAKU 30-UNIVERZALNI+UČVRŠĆIVAČ-1960G+40G

br. art.  892 60302
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VAKU 30

Univerzalni kit izvanrednih osobina. Može se koristiti kao laki i fini kit.

Izvrsne osobine lijepljenja na željezo, čelik, alumnij, galvanizirane i vruće galvanizirane površine, GFRP i drvo
• Univerzalna upotreba na svim površinama
• Nema krhotina na rubovima prilikom finog brušenja

Optimalna elastičnost za postizanje glatkih površina
• Nije potrebna dorada finijim kitevima

Brzo sušenje
• Osigurava brzu daljnju obradu (brušenje, kitanje i lakiranje), štedi vrijeme
• Temperaturno stabilan do 80°

Lagan za brušenje, mala količina prašine
• Jednostavan za korištenje
• Jednostavan za daljnju obradu

Velika moć popunjavanja, ne dolazi do ulijeganja
Maksimalni dozvoljeni VOC sadržaj u VAKU30: 250 g/l po kategoriji proizvoda 2(b). Maksimalni VOC sadržaj prema  ChemVOCFarbV: 0 g/l.

Upute za primjenu:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano izbrusiti površinu. Ako je moguće, poliester materijal brusiti samo kad je suh, zbog osjetljivosti na vodu. Vidjeti odvojene informacije vezane uz mokro brušenje.

Kako bi se izbjegle moguće pritužbe, uvijek osigurati pravilan omjer miješanja kita i utvrđivača