KIT-VAKU 40-LAKI+UČVRŠĆIVAČ-1760G+40G

br. art.  892 60402
Loading
4 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VAKU 40

Laki kit za popunjavanje i ravnanje velikih i dubokih neravnina i ogrebotina.

Izvrsne osobine lijepljenja na željezo, čelik, alumnij, galvanizirane i vruće galvanizirane površine, GFRP i drvo
• Univerzalna upotreba na svim površinama

Specifična težina smanjena za 30%
• Izuzetno lagan za brušenje s malom količinom prašine
• Jednostavan za korištenje

Brzo sušenje
• Osigurava brzu daljnju obradu (brušenje, kitanje i lakiranje), štedi vrijeme
• Temperaturno stabilan do 80°C

Velika moć zapunjavanja, ne dolazi do ulijeganja.

Maksimalni dozvoljeni VOC sadržaj u VAKU40: 250 g/l po kategoriji proizvoda 2(b). Maksimalni VOC sadržaj prema  ChemVOCFarbV: 0 g/l.

Upute za primjenu:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano izbrusiti površinu. Ako je moguće, poliester materijal brusiti samo kad je suh, zbog osjetljivosti na vodu. Vidjeti odvojene informacije vezane uz mokro brušenje.

Kako bi se izbjegle moguće pritužbe, uvijek osigurati pravilan omjer miješanja kita i utvrđivača.