Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Elastični kit za rad na dijelovima od plastike za lakiranje
Vrlo elastičan
• Izvrstan za modeliranje i dotjerivanje kontura
• Vrlo dobre osobine lijepljenja
Brzo sušenje
• Osigurava brzu daljnju obradu, štedi vrijeme
• Temperaturno stabilan do 80°
Lagan za brušenje
• Jednostavan za korištenje
Može se koristiti i za druge vrste materijala
• Višefunkcionalan
Maksimalni dozvoljeni VOC sadržaj u VAKU50: 250 g/l po kategoriji proizvoda 2(b). Maksimalni VOC sadržaj prema ChemVOCFarbV: 3 g/l.
Upute za primjenu:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano izbrusiti površinu. Ako je moguće poliester materijal brusiti samo kad je suh, radi osjetljivosti na vodu. Vidjeti odvojene informacije vezane uz mokro brušenje.
Kako bi se izbjegle moguće pritužbe, uvijek osigurati pravilan omjer miješanja kita i utvrđivača.