Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kit ojačan staklenim vlaknima, za premoštavanje pukotina, rupa i popravak stakloplastike
Odmjeren udio staklenih vlakana
• Izvrsna primjenjivost
• Jednostavan za korištenje
Izvrsne osobine lijepljenja i stabilnosti
• Izuzetno pogodan za upotrebu na vertikalnim površinama
• Super osobine lijepljenja na željezo, čelik, aluminij, galvanizirane i vruće galvanizirane površine
• Pogodan kao laki kit nakon popravka GFRP dijelova s VAKU80 smolom za popravke
Brzo stvrdnjavanje
• Osigurava brzu daljnju obradu, štedi vrijeme
• Temperaturno stabilan do 80°C
Maksimalni dozvoljeni VOC sadržaj u VAKU70: 250 g/l po kategoriji proizvoda 2(b). Maksimalni VOC sadržaj prema ChemVOCFarbV: 4 g/l
Upute za primjenu:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano izbrusiti površinu. Ako je moguće poliester materijal brusiti samo kad je suh, radi osjetljivosti na vodu. Vidjeti odvojene informacije vezane uz mokro brušenje
Kako bi se izbjegle moguće pritužbe, uvijek osigurati pravilan omjer miješanja kita i utvrđivača