AKRILNO BRTVILO UNIVERZALNO BIJELO 310ml

br. art.  892 6100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 24 KOM

AKRILNO BRTVILO – UNIVERZALNO

Jednokomponentno, vodeno disperzijsko akrilno brtvilo, idealno za spojeve između opterećenih građevinskih elemenata

 

  • Pogodno je za unutarnje i vanjske spojeve na različitim poroznim podlogama
  • Nije preporučljivo za spojeve koji su stalno izloženi vodi
  • Jednostavno se istiskuje. Jednostavan za nanošenje i obradu
  • Izvrsno prianja na porozne podloge
  • Ne uzrokuje koroziju
  • Može se bojati nakon potpunog sušenja
  • Ne sadrži otapala i bez mirisa
  • Dobra otpornost na UV zračenje

 

Područja primjene

  • Dilatacijski spojevi i spojevi između drvenih okvira i zidane konstrukcije. Dilatacijski spojevi i spojevi između okvira vrata i zidova. Brtvljenje betonskih i žbukanih površina. Spojevi između gips-kartonskih ploča (tzv. kutni spojevi). Brtvljenje spojeva između drvenih dijelova. Spojevi na montažnim (prethodno izrađenim) građevnim elementima. Različite neprofesionalne primjene (DIY): lajsne, ukrasni stropni elementi, profili i sl.

 

Obrada

  • Podloga mora biti suha, čista i bez prašine, masnoća i nečistoća. Na jako upojnim ili slaboprianjajućim površinama razrijediti brtvilo vodom i nanijeti kao predpremaz. Minimalna veličina spoja: 6 × 6 mm; maksimalna: 25 × 20 mm. Nanositi na temperaturama između +5 °C i +50 °C. Zaštititi od vode najmanje 24 sata nakon primjene i ne raditi u slučaju kiše. Neočvrsnute ostatke ukloniti vodom, a očvrsnute mehanički.

 

Uputa

  • Prije uporabe provjeriti kompatibilnost s materijalima. Izbjegavati kontakt s bitumenskim ili plastificiranim materijalima. Tijekom rada koristiti zaštitne rukavice i izbjegavati kontakt s kožom i sluznicama. U slučaju kontakta s očima isprati s puno vode i po potrebi potražiti liječničku pomoć. Ambalažu i ostatke odložiti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.