POROSURF ZAŠTITA KAMENA 5L

br. art.  893 000205
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

POROSURF - ZAŠTITA KAMENA

Hidrofobno sredstvo za impregnaciju površine

• Štiti površinu i čini je vodonepropusnom

• Sprječava prodor vode kroz mrežu pora i kapilara materijala koji se obično koriste u građevinarstvu

• Omogućava prozračnost podloge

• Ne mijenja izgled niti boju tretiranih materijala

• Visoka razina penetracije

• Brzo se suši na svim površinama

• Dobra otpornost na velike toplinske oscilacije kao i na UV zračenje

• Spriječava prianjanje nečistoća i prašine

• Smanjuje pojavu eflorescencija (bijelih, praškastih ili kristaliničnih naslaga) kao što su salitre i plijesan

Područje primjene

Hidrofobno sredstvo za impregnaciju površine koje je posebno razvijeno za impregnaciju poroznih materijala kao što su podovi, zidovi, fasade. Pogodno za površine poput pločica, cigle, terakote, kamena, drveta, žbuke, vlaknastog cementa itd.

Uputa

Zaštitite okolne površine kao što su prozori, stakla, vrata, stolarija, itd. Ne nanositi na vlažne površine, pri visokim temperaturama ili na pregrijane podloge. Ne primjenjujte na elementima koji su pod zemljom ili su zakopani. S izvođenjem daljnjih zidarskih radova preporučuje se čekati 1 mjesec od nanošenja ovog sredstva. Primjenjujte samo na neobrađenom i netretiranom drvu. Nakon kiše ostavite površinu da se osuši najmanje 24 sata prije nanošenja sredstva. Nakon čišćenja fasade vodom pod pritiskom, pričekajte 3 dana prije nanošenja ovog sredstva (kod suhog vremena). Izbjegavajte upotrebu surfaktanata (sapuna, deterdženata) kod pranja i čišćenja. Izbjegavajte curenje i kapanje. Snaga pokrivanja: preporučuje se izvesti prethodno testiranje. Za nanošenje na lakirane površine obavezan je prethodni test kompatibilnosti. Poštujte mjere opreza pri uporabi.

Napomena

Pazite da su površine koje se tretiraju čiste, suhe, odmašćene i očišćene od prašine. Uklonite lišajeve, mahovine, itd. Sredstvo se jednostavno nanosi razmazivanjem pomoću četke, zalijevanjem pomoću prskalice ili uranjanjem, odnosno namakanjem, posebice kod hidrofobizacije drva. Zatvorite pukotine veće od 0,3 mm nanošenjem odgovarajuće mase za popunjavanje (kit). Uvijek nanosite odozgo prema dolje, izbjegavajući curenje. Nanosite sredstvo sve dok podloga ne postane zasićena i ne počne odbijati daljnje upijanje. Obično je dovoljan jedan sloj. Za vrlo porozne podloge može biti potrebno nanošenje drugog sloja, a drugi sloj se nanosi kada nestane sjajni izgled prvog sloja.