AUTO ŠAMPON-25L

br. art.  893 0251
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SREDSTVO ZA AKTIVNO PRANJE

pH neutralni auto šampon za aktivno pranje pomoću četki za pranje za osobna i gospodarska vozila

Baza od  tenzida za aktivno čišćenje
• Čestice onečišćenja u potpunosti se oblažu sredstvom i transportiraju s površine pomoću vode
• Visoki stupanj čišćenja

Kombinacija specijalnih sastojaka podupire kliznost četki po površini
• Površina vozila manje je opterećena
• Sprječava se zaprljanje četki za pranje

Ne stvaraju se sjene na površini prilikom korištenja sredstava za konzervaciju ili pomoć pri sušenju
• Može se koristiti s tim sredstvima zajedno u postrojenjima za recikliranje vode za pranje vozila

Sukladno OECD* lako se razgrađuje. Ne utječe na djelovanje separatora lakih tekućina

Područje primjene:
Za pranje vozila u automatskim praonicama.

Primjena:
U pranici s četkama s pumpom za doziranje, dodati nerazrjeđeno. Kod doziranja preko injektora, zamiješati 1 dio sredstva za aktivno pranje s 9 dijelova vode. Koncentracija za primjenu: 0,02–0,2 %. Utrošak po jednom vozilu: oko 12–14 ml.

Napomena:
Ne dopustiti da se sredstvo osuši na površini vozila! Skladištiti zaštićeno od smrzavanja!