POLIRAJUĆA TEKUĆINA PLAVA-25L .

br. art.  893 0255
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
SJAJILO ZA SUŠENJE – PLAVO
Tekuće sušilo za primjenu u postrojenjima za pranje vozila sa sušenjem pomoću puhala

Omogućava brzo i veliko površinsko kidanje vodenog filma
• Voda se većinom uklanja s površine vozila već i prije uključivanja puhala
• Vrlo dobro sušenje

Stvara dodatni zaštiti sloj
• Površina vozila dobiva efektni sjaj
• Kiša kaplje s površine

Bez fosfata, AOX spojeva i silikona

pH vrijednost u koncentratu: otprilike 4

Bez mineralnih ulja i ugljikovodika

Sukladno OECD* lako razgradivo. Ne utječe na djelovanje separatora lakih tekućina.

Područje primjene:
Za primjenu u postrojenjima za pranje vozila i samoposlužnim postrojenjima za pranje.

Primjena:
Kod doziranja preko pumpe za doziranje, usisavati bez razrjeđivanja. Kod doziranja preko injektora, zamiješati jedan dio sjajila za sušenje i 9 dijelova vode. Koncentracija za primjenu: otprilike 0,2%.  Potrošnja po vozilu: otprilike 8–10 ml.

Napomena:
Koristiti zaštićeno od smrzavanja! Spriječiti predoziranje! Nanositi samo na oprane, isprane površine.