Koncentrat na bazi kiseline. Služi za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine s gospodarskih vozila.
Koncentrat na bazi kiseline
• Pogodno za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine s namjenskih vozila (npr. ulja, masnoća, ostataka oksidacije, naslaga cementa i vapna itd.).
• Manja potrošnja, ovisno o stupnju zaprljanosti!
U skladu s EKO-normom B 5105 brzo se izlučuje, ne sadrži AOX (apsorbirajuće organske halogene spojeve)
• Lako se izlučuje pa nema problema s otpadnim vodama!
Visoka djelotvornost pranja uz kratko vrijeme djelovanja (max. 5 minuta)
• Ušteda vremena potrebnog za čišćenje, pa je i vrijeme stajanja vozila kraće!
Ne sadrži silikate
• Nema nastanka pruga nakon pranja!
Otpadnu ambalažu proizvoda zbrinuti preko tvrtke koja je za to ovlaštena!
pH vrijednost: 1,5
Upute za uporabu:
Snažnim čistačem Spezial poprskajte ravnomjerno šasiju i karoseriju s razmaka od 1 metra. Preporučeni omjer mješavine 1:30 do 1:10. Ovisno o stupnju zaprljanosti ostavite da djeluje do najviše 5 minuta.
Pozor:
Ne ostavljajte da se sredstvo osuši i ne nanosite ga na staklene površine (vjetrobransko staklo). Vozilo temeljito isperite s dosta vode uz pomoć visokotlačnog uređaja za čišćenje vrućom vodom s razmaka od 1 m!
Preporučena područja primjene:
Vozila na gradilištu, vozila za prijevoz cementa i miješalice za beton, cisterne od nehrđajućeg čelika ili s aluminijskom karoserijom ili aluminijskim dograđenim dijelovima, jako prljava plastika, guma (npr. cerade) i metalni dijelovi (npr. ulja i masnoće), spremnici od nehrđajućeg čelika ili zaštita podvozja


