ULJE ZA ODRŽAVANJE MULTI COBRA 400ml

br. art.  893 055400
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ULJE ZA ODRŽAVANJE MULTI COBRA



Ulje za održavanje Multi Cobra | Würth višenamjensko je ulje za podmazivanje, čišćenje i zaštitu metalnih, plastičnih i električnih komponenti. Formulirano je za brzo otpuštanje zahrđalih dijelova, smanjenje trenja i sprječavanje škripanja u mehaničkim sklopovima. Ulje potiskuje vlagu, štiti električne kontakte od kratkih spojeva i formira tanki zaštitni film koji sprečava koroziju. Ne sadrži smole, kiseline ni silikon te ne oštećuje gumu, lak niti plastiku.

Ključne značajke:

  • Podmazivanje: brave, okovi, čahure, lanci, zglobovi
  • Čišćenje i njega: uklanja prljavštinu, staro ulje i masnoće
  • Otpuštanje hrđe: brzo prodire u zahrđale spojeve
  • Zaštita od korozije: stvara tanak, viskozni film koji sprječava koroziju
  • Kontakt sprej: potiskuje vodu, poboljšava vodljivost i sprječava kratke spojeve
  • Sprječava smrzavanje brava i zatvarača
  • Bez smola, kiselina i silikona
  • Sigurno za gumu, lak i plastiku

Kompatibilnost podloga:

  • Metalne površine i mehanički sklopovi
  • Električni kontakti, konektori i releji
  • Plastične i gumene komponente
  • Pokretni dijelovi izloženi trenju ili koroziji

Primjena u radu:

Primijeniti kada je potrebno otkloniti škripanje, otpustiti zahrđale spojeve ili zaštititi električne i metalne komponente od vlage i korozije, primjerice tijekom održavanja strojeva, vozila ili električnih sustava.

Za koga je proizvod:

Za servisne tehničare, automehaničare, električare, industrijsko održavanje i korisnike koji trebaju multi sprej za pouzdano podmazivanje, čišćenje i zaštitu.