LJEPILO-UNIVERZALNO-SNAŽNO-BEZ OTAPALA-310ML

br. art.  893 100110
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

MULTI SNAŽNO LJEPILO

Vrlo brzo, vrlo čvrsto, snažno ljepilo

 

Vrlo čvrsti spoj

  • Velika snaga lijepljenja.
  • Viskozno, elastično ljepilo s malim stupnjem pjenjenja.

 

Brzo stvrdnjavajuće

  • Brzo vrijeme reakcije s velikom početnom čvrstoćom već nakon 15 minuta.

 

Specijalni spektar prianjanja

  • Vrlo dobar spoj lijepljenja s mnogobrojnim podlogama, kao npr. mramor, umjetni kamen, itd.

 

Može se brusiti i prelakirati

Otporno na vremenske utjecaje i postojano na starenje

 

Potvrda o svojstvima:

  • Ispitana čvrstoća lijepljenja za „izgubljene elemente oplate“ od MPA Braunschweig. Broj ispitivanja: 5131/2446-a.
  • Ispitana otpornost na vodu D4 prema DIN/EN 204 od ift Rosenheim. Broj ispitivanja: 55524676.
  • Ispitana toplinska postojanost WATT 91 od ift Rosenheim. Broj ispitivanja: 55534457.

*Izgubljeni elementi oplate: ravno pre šane ploče od drvenih vlakana u visokogradnji se koriste za oplate optočnih serklaža, oplate rubova stropova, kao i za nadvoje. Oplate se zalijevaju betonom i ostaju u elementu, stoga se i nazivaju „izgubljene oplate“.

 

Područje primjene: Ispune ulaznih vrata, gazišta stepenica, rukohvati, „izgubljeni elementi oplate“ od prešanih ploča do cementnih drvenih vlakana, podne letvice, obrada prirodnog kamena, izrada metalnih prozora, postavljanje prozorskih klupčica, postavljanje laminatnih obloga, opći popravci i montažna lijepljenja. Za lijepljenje drva, metala, tvrdog PVC-a, betona, prirodnog kamena, višeslojnih materijala, keramike i tvrdih pjena (i od fenol-smole i poliuretana).