LJEPILO-UNIVERZALNO-SNAŽNO-BEZ OTAPALA-310ML

br. art.  893 100110
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

MULTI SNAŽNO LJEPILO

Univerzalno ljepilo bez otapala 310 ml | Würth namijenjeno je brzom i snažnom lijepljenju različitih materijala u građevinskim, stolarskim i instalaterskim primjenama. Formulacija omogućuje veliku početnu čvrstoću već nakon 15 minuta, uz visoku otpornost na toplinu, vlagu i starenje. Ljepilo je viskozno i elastično, s minimalnim pjenjenjem, a nakon stvrdnjavanja može se brusiti i prelakirati. Certificirano je za D4 otpornost na vodu i WATT 91 toplinsku postojanost, uz ispitanu čvrstoću lijepljenja za „izgubljene elemente oplate“.

Ključne značajke:

  • Brzo stvrdnjavanje s početnom čvrstoćom nakon ~15 min
  • Vrlo čvrst spoj, visoka sila lijepljenja
  • Viskozno i elastično, minimalno pjenjenje
  • Može se brusiti i prelakirati
  • Otpornost na vremenske utjecaje i dugotrajna stabilnost
  • Bez otapala
  • Certifikati:
    • Ispitana čvrstoća lijepljenja (MPA Braunschweig, br. 5131/2446‑a)
    • D4 otpornost na vodu prema DIN/EN 204 (ift Rosenheim, br. 55524676)
    • WATT 91 toplinska postojanost (ift Rosenheim, br. 55534457)

Kompatibilnost podloga:

  • Drvo i drvni materijali
  • Metal
  • Tvrdi PVC
  • Beton
  • Prirodni i umjetni kamen (mramor, umjetni kamen)
  • Višeslojni materijali
  • Keramika
  • Tvrde pjene (PU, fenolne)

Primjena u radu:

Pogodno kada je potrebno izvesti brzo i trajno lijepljenje konstrukcijskih elemenata, ispuna, prozorskih klupčica, kamenih obloga, podnih letvica, rukohvata ili elemenata od tvrdih pjena, posebice u uvjetima gdje je potrebna visoka otpornost na vlagu i toplinu.

Za koga je proizvod:

Za stolarske radionice, građevinske izvođače, instalatere, proizvođače namještaja i korisnike koji trebaju univerzalno ljepilo bez otapala za snažna montažna i konstrukcijska lijepljenja.

 

*Izgubljeni elementi oplate: ravno prešane ploče od drvenih vlakana u visokogradnji se koriste za oplate optočnih serklaža, oplate rubova stropova, kao i za nadvoje. Oplate se zalijevaju betonom i ostaju u elementu, stoga se i nazivaju „izgubljene oplate“.