Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
HHS® FLUID
Tekuće mazivo otporno na centrifugalnu silu
S novim DUO efektom mazivo prodire poput ulja, uz aktivni prianjajući učinak i tlačnu izdržljivost poput masti
Pri raspršivanju - ulje
Odličan kapacitet puzanja
• Odlično prodiranje između zazora
• Odlična zaštita od korozije
• Dopire tamo gdje mast ne može
Nakon raspršivanja - mast
Izuzetno aktivan prianjajući učinak
• Ostaje na mjestima koja treba podmazati
• Nema odbacivanja maziva
• Dugotrajan učinak podmazivanja
Izvanredna otpornost na pritisak
• Izuzetna otpornost od trošenja mazivog filma pri velikim pritiscima
• Izvanredna svojstva prigušivanja šumova i vibracija
Dobra kompatibilnost s raznovrsnim materijalima
• Štiti i održava O i X prstene
• Kompatibilnost s plastikama
• Neutralnost prema obojenim površinama
Otpornost na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine
Ne sadrži silikone, smole ni kiseline
Temperaturn područje primjene: od –25°C do +170°C, kratkotrajno do +200°C
Boja: žućkasta.
DUO efekt
Izvrsno puzanje odmah nakon raspršivanja (sl. 1.1.) Prodire između dijelova s malom tolerancijom. Odmah nakon kratkog raspršivanja aktivne otopine, mast velike viskoznosti ostaje točno na mjestima koja treba podmazati (sl. 1.2). Istodobno je mjesto puzanja natopljeno i zaštićeno od korozije.
Područje primjene:
Prikladan za podmazivanje uz otežano naknadno podmazivanje pri održavanju i popravcima npr. unutarnjih ležajeva, čeličnih užadi, zglobova, osovina, valjkastih ležajeva itd.