SUHI SINTETIČKI VOSAK S PTFE-HHS DRY LUBE-400ml

br. art.  893 1066
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

HHS® DRYLUBE




Suhi sintetički vosak s PTFE, visokootporan na centrifugalnu silu

Suhi sintetički vosak
• Nema odbacivanja maziva kod dijelova koji se brzo okreću
• Mala sklonost lijepljenju prljavštine
• Odlična zaštita od korozije

Izvanredno ponašanje pri puzanju i prodiranju u zazore (Sl. 1)
• Podmazivanje teško dostupnih mjesta
• Prodiranje između dijelova i u prostore čak i pri najmanjim tolerancijama
• Zaštita od rastezanja lanaca (vidi sl. 2)

S komponentom čvrstog maziva – PTFE
• Dobra svojstva nužnog podmazivanja i temperaturne otpornosti

Izvanredna kompatibilnost s raznovrsnim materijalima
• Štiti i održava O- i X-prstene
• Kompatibilnost s plastikama
• Neutralnost prema obojenim površinama

Otpornost na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine

Ne sadrži silikone, smole ni kiseline

Temperaturni opseg rada: od –30°C do +100°C kratkotrajno do +180°C

Boja: žućkasta

Područje primjene:
Prikladan za podmazivanje dijelova koji se brzo okreću, npr. lanaca i strojnih dijelova, žičanih kablova, lanaca motocikala itd.

Ovaj proizvod nije razvrstan po viskoznosti. Brzo nakon prskanja formira visokoučinkovit suhi podmazujući film na osnovi voska, osiguravajući optimalnu zaštitu od korozije.

Ponašanje pri puzanju i prodiranju u zazore
Zahvaljujući odličnom kapacitetu puzanja, mješavina aktivnog sastojka i otapala prodire između dijelova čak i pri najmanjim tolerancijama, osiguravajući optimalnu zaštitu od trenja. Tijekom procesa formira se visokoučinkovit podmazujući film s PTFE, otporan na odbacivanje. O- i X-prsteni održavaju se u dobrom stanju i zadržavaju elastičnost.

Informacija o održavanju profesionalcima od profesionalaca
Lance treba provjeravati i podmazivati u određenim intervalima. Tijekom toga posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj zategnutosti lanca. Progib (vidi sl. 2) treba biti otprilike 15 do 20 mm prema gore i dolje pri opterećenom kolu. Prelabav, kao i prezategnut lanac može biti opasan.