Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Temperaturno i visokotlačno otporno, čvrstoprianjajuće sredstvo za podmazivanje
• Visokoučinkovito sredstvo za podmazivanje na bazi aluminija/bakra
• Sprečava zapečenje, hladno zavarivanje, habanje, koroziju i kontaktnu koroziju
• Postojano na vodu, lužine i kiseline
• Temperaturno otporno od –80°C do + 1.100°C
Područje primjene
Visokotemperatutrno otporno sredstvo za podmazivanje na bazi mineralnog ulja pogodno za podmazivanje disk pločica na stražnjoj strani (sprječava cviljenje), vijčanih spojeva (vijaka na koljenu ispušne cijevi, navoja svjećica, …), ležajeva, točki okretanja, zglobova, kliznih površina, itd. Sprječava da se brtva od krutih tvari zapeče. Također se primjenjuje i kao zaštita kontakata sapnica zaštitnog plina na pištoljima za zavarivanje, akumulatorima i polovima akumulatora
Napomena
Ne prskati kistom na lakirane površine kao ni nanositi kistom.
Upute
Površine na koje se nanosi temeljito očistiti. Dozu prije uporabe dobro protresti. Ravnomjerno prskati sa udaljenosti od 20 do 30 cm. Kod korištenja tube odnosno doze na tretiranu površinu pastu ravnomjerno nanijeti kistom.