ULJE ZA OPLATE DEMOL Rx25 220l

br. art.  893 111220
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Demol RX25, ulje za oplate

Sredstvo na bazi recikliranog ulja za odvajanje oplate

• Omogućuje lako odvajanje

• Sprječava nastajanje hrđe 

• Ne ostavlja mrlje na betonu

• Oplata ostaje savršeno čista

• Ne mijenja prionjivost žbuke, gipsa, kreča i boja

• Dobra otpornost na kišu

Područje primjene

Za skidanje oplata od čelika, plastike, šperploče, drva, itd.

Uputa

Izbjegavati nanošenje prevelike količine proizvoda (da ne dođe do stvaranja fenomena krede).

Ne nanositi na polistiren i na sve podloge koje nisu otporne na otapala. Ne nanositi na zaleđenu (smrznutu) ili pregrijanu oplatu.

Napomena

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe, bez ostataka betona i prašine.

Uklonite svu preostalu vlagu s oplate, jer je ovaj proizvod netopljiv u vodi. Ne miješati s jakim oksidacijskim sredstvom. Temperatura primjene od +5 °C do +40 °C. Podnosi temperaturu do +80 °C tijekom sušenja.

Direktno nanošenje s pomoću raspršivača, valjka ili odgovarajuće četke. Nanijeti ravnomjerno raspoređen sloj izbjegavajući praznine i viškove.