SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE-R1-20LTR

br. art.  893 125020
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

R1 UNIVERZALNI ČISTAČ

Univerzalno primjenjiv, ekološki čistač za vozila, radionicu, ured, unutarnji prostor, tepihe, navlake i sve vodootporne površine

Visok stupanj učinkovitosti čišćenja
• I tvrdokorna onečišćenja brzo i temeljito se odstranjuju

Blago i nije štetno za materijale
• Višestruko primjenjiv
• Nije agresivan za lak, gumu i plastične materijale

Prikladno za korisnike
• Ugodan miris

Ekološki
• Biološki razgradiv
• Bez silikona i AOX
• Bez fosfata
• Bez otapala

Brza separacija u otpadnim vodama, sukladno testu prema EKO-normi B5105
• Skida ulje i vodu bez emulgiranja.
• Otpadna voda može se lako odvojiti preko separatora lakih ulja
• pH-vrijednost: 9,0 (koncentrat)
• Boja: narančasta

Područje primjene:
Idealno za vanjsko i unutarnje čišćenje osobnih vozila (uređenje vozila). Vrlo prikladan za čišćenje lakova, plastičnih dijelova, tekstilnih navlaka svoda, cerada, unutarnjih obloga, svodova od vinila, tapecirunga, tepiha i svih vodootpornih površina.

Svojstva:
Snažno štiti materijale, biološki razgradivo. Primjenjivo ručno i strojno. Već i nakon kratkog vremena djelovanja uklanja onečišćenja od masnoća i nikotina, obojena onečišćenja i zakorena onečišćenja svih vrsta.

Primjena:
Zavisno od onečišćenja, nanijeti nerazrijeđeno ili razrijeđeno vodom na zaprljano mjesto, pustiti kratko da djeluje, obrisati ili isprati vodom.

Napomena:
Topla voda pojačava učinak čišćenja. Temperatura primjene od +5°C do +80°C.