GRAĐEVINSKA MAST U SPREJU-500ML

br. art.  893 150
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

LPE 200

Građevinska mast u spreju 500 ml | Würth namijenjena je podmazivanju i zaštiti mehaničkih dijelova izloženih tlaku, vibracijama i vlazi. Formulirana je kao mješavina sintetskog ulja i aditiva koji stvaraju stabilan, dugotrajan mazivi film. Mast učinkovito prigušuje buku i štiti površine u širokom temperaturnom rasponu od –35 °C do +200 °C. Ne sadrži silikon, smole ni kiseline, što omogućuje primjenu na osjetljivim materijalima i lakiranim podlogama.

Ključne značajke:

             Mješavina sintetskog ulja s aditivima za stabilan i postojan mazivi film

             Otpornost na visoki tlak i učinkovito prigušivanje vibracija i buke

             Vrlo dobro prodiranje u uske prostore; podmazivanje bez demontaže

             Površina se brzo djelomično suši i manje privlači prašinu

             Odlično prianjanje: mazivo ostaje na rotirajućim i okomitim dijelovima

             Dobra podnošljivost s O prstenovima, X prstenovima, plastikom i lakiranim površinama

             Otpornost na prskanje vodom, slanu vodu, slabe kiseline i lužine

             Temperaturni raspon primjene: –35 °C do +200 °C

             Boja: žućkasto prozirna

             Ne sadrži silikon, smolu ni kiseline

Kompatibilnost podloga:

             Metalni zglobovi, ležajevi i vodilice

             Rotirajući i oscilirajući dijelovi

             O prstenovi i X prstenovi

             Plastične i lakirane površine

             Mehanizmi izloženi vlazi, soli i udarnim opterećenjima

Primjena u radu:

Prikladna je kada trebate podmazati dijelove na gradilištu ili u industriji bez rastavljanja opreme, uz zahtjev za otpornim mazivom koje ostaje na površini i u uvjetima vibracija ili izloženosti vodi.

Za koga je proizvod:

Za montere, servisne tehničare, građevinske ekipe, mehaničare i održavanje opreme koji trebaju višenamjensku građevinsku mast u spreju za zaštitu i podmazivanje dijelova u zahtjevnim uvjetima.