BOJA ZA OBILJEŽAVANJE NEON CRVENA 500ml

br. art.  893 198108
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

GRAĐEVINSKI MARKER U SPREJU ZA OBILJEŽAVANJE

Sprej za obilježavanje s ergonomskom glavom za prskanje, za primjenu na gradilištu i šumama

Ergonomska glava za prskanje za čistu primjenu

• Boja ne može nenamjerno iscuriti

• Prsti su zaštićeni od maglice i kapljica boje

Fini i precizni mlaz boje

Prikladno za označavanje

Izuzetno dobro prianjanje na upijajućim i neupijajućim, kao i na mokrim podlogama.

Otporno na vremenske utjecaje i sigurno od smrzavanja

Čak i kod hladnog i mokrog vremena (do -10°C do + 35°C ) osigurana je primjenjivost i postojanost

Kvalitetni pigmenti

• Izuzetna snaga refleksije i pokrivanja (jasno vidljivo i s veće udaljenosti)

Brzo vrijeme sušenja

Visoka otpornost na habanje

Područje primjene

Za privremeno označavanje građevinskih radova kao i za geodetske izmjere, te za označavanje drvenih trupaca. Primjenjivo na asfaltu, betonu, drvu, kamenu, metalu itd. Dobro prianjanje na upijajućim, neupijajućim i blago vlažnim podlogama.

Uputa

• Prije upotrebe sprej dozu dobro protresti držeći je naopako, kako bi se osiguralo dobro miješanje boje (kuglice za miješanje moraju se dobro čuti).

• Može se primjenjivati na svim vrstama podloga, čak i na mokroj podlozi.

• Za točna i čista obilježja preporučamo razmak kod prskanja od otprilike 10 cm od površine koja se obilježava