BOJA ZA OBILJEŽAVANJE CESTE NEON PLAVA 500ml

br. art.  893 198204
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Sprej za obilježavanje s ergonomskom glavom Würth namijenjen je preciznom označavanju na gradilištu i cestama. Fini mlaz i brzo sušenje osiguravaju jasne oznake uz visoku otpornost na habanje. Dobro prianja na suhe i mokre podloge poput betona, asfalta i metala te je primjenjiv od −10 °C do +35 °C.

Opis proizvoda

Sprej za obilježavanje s ergonomskom glavom za prskanje namijenjen je preciznom i jasno vidljivom označavanju na gradilištima, cestama i u mjernim radovima. Posebno razvijena glava za prskanje omogućuje kontrolirano nanošenje bez curenja, uz zaštitu korisnika od maglice i kapljica boje. Fini mlaz osigurava točne linije, dok kvalitetni pigmenti ostvaruju visoku pokrivenost i vidljivost čak i s veće udaljenosti. Proizvod pruža pouzdanu primjenu u različitim vremenskim uvjetima.

Ključne značajke

  • Ergonomska glava za čistu i kontroliranu primjenu bez curenja
  • Zaštita ruku od maglice i kapljica boje tijekom rada
  • Fini i precizni mlaz za jasno označavanje
  • Vrlo dobro prianjanje na upijajućim i neupijajućim podlogama
  • Primjenjivo i na blago mokrim površinama
  • Otpornost na vremenske utjecaje i smrzavanje
  • Radni raspon temperature od –10 °C do +35 °C
  • Brzo sušenje i visoka otpornost na habanje
  • Kvalitetni pigmenti za snažnu refleksiju i visoku vidljivost
  • Sustav prskanja od 360°

Kompatibilnost podloga

  • Asfaltne površine
  • Beton i građevinski materijali
  • Drvo i drvene konstrukcije
  • Kamen i mineralne podloge
  • Metalne površine

Primjena u radu

Sprej je prikladan kada je potrebno brzo i jasno označiti trase, oštećenja ili pozicije instalacija, primjerice pri obilježavanju cesta, pješačkih i biciklističkih zona ili trasiranju cjevovoda i kabela, gdje je važna vidljivost i postojanost oznake kroz određeno vremensko razdoblje.

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, geodete, radnike na cestama, instalatere i profesionalne korisnike koji trebaju sprej za obilježavanje za precizno, brzo i pouzdano označavanje u različitim radnim uvjetima.