CO2-ISPITNA TEKUĆINA-500ML

br. art.  893 202
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

CO2- Ispitna tekućina za detekciju propusnosti sa 0893 964 101 CO2 detektorom propusnosti. Za pravovremeno otkrivanje pukotina između prostora sagorijevanja i sistema hlađenja.

Jednostavna i brza upotreba

Odgovara svakom uobičajenom otvoru hladnjaka ili ekspanzione posude

Nije potrebno dugotrajno demontiranje motora

Sigurna dijagnoza za samo nekoliko minuta bez demontaže dijelova

Idealno za rutinska ispitivanja i redovne servise

Idealno za provjeravanje ispravnosti motora polovnih vozila

Najmanje pukotine i pukotine koje se pokazuju samo pri visokim pritiscima iznad 30 bar i velikim opterećenjima se otkrivaju sa preciznošću

Pukotine koje se pokazuju samo s vremena na vrijeme pouzdano se utvrđuju

Optimalna podrška testu pritiska (samo do maksimalno 1 bar)

Utrošena tekućina je bezopasna, bez kiseline i nezapaljiva

Odlaganje bez problema

Podnošljivo za okolinu

Područja upotrebe:

Nakon pregrijavanja motora

Kod sumnje da postoji pukotina kada pritisak od 1 bara ne pokazuje siguran rezultat

Kod sumnje na pukotine na glavi cilindra i bloku motora ili oštećenog zaptivača glave.