PROMAx SPREJ ZA ZAŠTITU-SIVI-400ml

br. art.  893 214400
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITA OD KOROZIJE PROMAX

Antikorozivna prevlaka i predpremaz za varenje s TITANID-formulom

• Ispunjava DIN EN ISO 1461* 
• PROMAX novo razvijenom TITANID formulom ostvaruje izuzetno tvrdu površinu
• Najveća zaštita i maksimalna sigurnost već kod 10 – 20 µm debljine sloja
• Odlično zavarljiv
• Trajno temperaturno postojan do 300°C

Područja primjene
Prevlačenje zavarenih šavova, rubova reza i mjesta popravaka na nezaštićenom i pocinčanom čeliku i čeličnim limovima.

Svojstva
Izuzetno tvrda mikro-cink lamelirana prevlaka s izuzetnim antikorozivnim svojstvima. PROMAX pruža aktivnu zaštitu od korozije, koja optimalno štiti građevni element kod manjih mehaničkih oštećenja, kao što su pukotine i ogrebotine od stvaranja hrđe.
Jedinstvenom TITANID-formulom prevlaka ostaje trajno začepljena i atmosferski otporna te ne stvara bijelu hrđu!

Primjena
Dozu prije upotrebe minimalno 2 minute dobro mućkati. Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Razmak kod prskanja 15 - 25 cm. PROMAX nanijeti prskanjem u tankom sloju u 1 - 2 koraka.

Napomena
Ne privlači prašinu nakon 5 – 8 minuta. Ne lijepi se na dodir nakon otpr. 1 sata. Nakon upotrebe dozu okrenuti naglavačke i prskanjem isprazniti ventil.