Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Zamjena za brtvila krutih tvari oko motora i tlačnih kotlova, kao i za vijčane spojeve.
Visoka temperaturna postojanost
Brtvi pozdano i kod temperaturnih opterećenja do +280°C
Tlačno otporno do otprilike 700 bara
Prikladno i za visokotlačne vodove i tlačne kotlove
Vrlo dobro prianjanje
Osim metala, trajno i sigurno brtvi i staklene i keramičke površine
Vrlo dobra prilagodljivost
• Pogodno i za neravne površine brtvljenja
• Postiže se 100%-tno brtvljenje
Trajno eleastično
Sprječava otpuštanje zbog npr. vibracija i udaraca
Štiti od korozije
Zbog potpunog ispunjavanja međuprostora
DOS-sistem:
• Jednostavna jednoručna uporaba zbog praktičnog okretnog zatvaranja Jedna ruka je uvijek slobodna
• Sustav podesivog doziranja Omogućuje minimalnu potrošnju i doziranje prema potrebi
• Nema ostataka sredstva u dozatoru Optimizacija troškova zbog gotovo potpunog pražnjenja
Područje primjene
Brtvilo se može koristiti na svim vrstama metala, keramike i stakla. Visokotemperaturno otporna, trajno elastična masa za brtvljenje posebno je pogodna za sve ravne i nazubljene površine brtvljenja motora, spojeve prirubnica, tlačne kotlove, kompresore kao i za sve vijčane spojeve.
Napomena
Nije prikladno kao brtvilo za glave motora.
Popis postojanosti: motorno brtvilo dobro se dokazalo uz sljedeće medije: motorno ulje, ulje za mjenjače, hidraulično ulje (prirodno i sintetsko), Diesel, loživo ulje, rashladnu tekućinu, kočionu tekućinu, otpadne vode, alkalijske lužine, mravlju kiselinu, alkohole (metil, etil itd.), etileacetat, aceton, klorirana otapala, fosfornu kiselinu (10%). Plinove: acetilen, ugljična kiselina, propan, sumporni dioksid, dušik.