TEKUĆE BRTVILO-LJEPILO ZA VIJKE 250g

br. art.  893 270250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

BRTVILO ZA VIJKE – VISOKA ČVRSTOĆA

Teško rastavljiv osigurač i brtvilo vijaka u sistemu doziranja jednom rukom

Osobito prikladan za vijčane spojeve s velikim opterećenjem.
• Postiže se 100%-tno brtvljenje spoja - izostaje potreba za dodatni elementima osiguravanja
• Štiti od korozije zbog trenja i hrđe

Mogućnost demontaže tek po zagrijavanju na 300°C!
• U normalnim uvjetima rastavljivo samo pomoću specijalnog alata i/ili pod djelovanjem temperature

Izvanredna otpornost na medije i toplinu
• Univerzalni proizvodi s velikim područjem primjene

Sprečava rastavljanje uslijed, primjerice, vibracija i udarnog opterećenja
• Izostaju neželjeni problemi s osiguravanjem kao kod, primjerice, mehaničkih navojnih osigurača

Visoka otpornost
• Otporno na velik broj lužina, plinova, otapala, ulja i goriva

Ne sadrži silikon

DOS-sistem:
• Jednostavna jednoručna uporaba zbog praktičnog okretnog zatvaranja Jedna ruka je uvijek slobodna
• Sustav podesivog doziranja
• Omogućuje minimalnu potrošnju i doziranje prema potrebi
• Nema ostataka sredstva u dozatoru
• Optimizacija troškova zbog gotovo potpunog pražnjenja

Dopuštenje
NSF-ispitano prema ANSI 61

Područje primjene
Za osiguravanje, pričvršćivanje i brtvljenje vijaka, klinova, matica, navojnih čahura i navojnih čepova, koje u normalnim okolnostima nije potrebno otpuštati. Auto i metalska industrija, izrada alata, brodogradnja, proizvodnja strojeva i motora, elektrika i elektronika.

Napomena
Moguća je reakcija sa sljedećim plastikama nakon duljeg djelovanja sredstva: ABS, celuloid, polistirol, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna i lakirane površine. Uvijek preporučamo provesti vlastito ispitivanje.