Sadržaj isporuke:
3 doze protivpožarne pjene 90, ventil-kliješta i sprejna cjevčica (350 mm).
Primjena:§Za korištenje u sistemu D1 (silikon-protivpožarna pjena S90/R90)§Za prodore kroz zidove i stropove sa vremenom vatrootpornosti od S 90 prema DIN 4102, dio 9 za kablove, kablovske snopove i noseće sisteme kablova. Za prodore kroz zidove i stropove sa vremenom vatrootpornosti od R 90 prema DIN 4102, dio 11 za gorive i negorive cijevi§Za zidove i stropove maksimalne veličine otvora do 500 cm². Pritom se ne smije prekoračiti maksimalna visina otvora od 20 cm ili maksimalna širina otvora od 50 cm. Za prodor cijevi R 90, prečnik otvora od 25 cm ne smije biti prekoračen
Prednosti:§Jednostavno i brzo zaptivanje§Posebno pogodna za naknadne instalacione radove§Dubina ugradnje samo 15 cm§Oblaganje (premazivanje) kablova prečnika ispod 20 mm nije neophodno. Kablove prečnika većeg od 20 mm obložiti (premazati) sa Art.-Nr.0893 306006§Gorive cijevi moraju biti instalirane sa Wurth bujajućom trakom prema odobrenju Z-19.17-1773
Svojstva:§Uvijek dobro protresti dozu§Temperatura doze kod aplikacije najmanje 15°C do 30°C§Izdašnost: cca. 900 cm³; gustoća: cca. 0,5 g/cm³§Vrijeme otvrdnjavanja: cca. 1 sat§Sposobnost skladištenja: 1 god., čak i kod višekratne primjene§Izliveni prefabrikovani elementi od protivpožarne pjene se mogu rezati na željenu veličinu§Kod otvorene doze, očistiti ventil sa čistačem silikona, Art.-Nr.0893 222 600 i protresti§Ako se rad prekine duže od 5 min, zamijeniti adapter