VATROZAŠTITNA PJENA-KOMBI-380ML

br. art.  893 303200
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

Vatrozaštitna pjena Kombi / plastična patrona od 380 ml / ekspandirajući omot (koristiti za brtvljenje kabela EI 120)

Područje primjene:
•Kombinirana penetracijska brtva za kablove kod lakih zidnih konstrukcija, konstrukcija punih zidova i podova masivnih konstrukcija

Odobrene ugradnje:

• Električni vodovi s plastičnom armaturom, telekomunikacijski kablovi, optički kablovi do maksimalnog promjera od 80 mm
• Vezani kabelski snopovi do maksimalnog ukupnog promjera od 100 mm s individualnim kablovima do maksimalnog vanjskog promjera od 21 mm
• Kablovi bez armature do maksimalnog vanjskog promjera od 24 mm
• Čelični vodovi do 16 mm s/bez ugrađenih kablova; električni vodovi od plastike do maksimalnog promjera od 40 mm s/ bez ugrađenih kablova
• Čelični kabelski nosači
• Plastične PVC-U i PE-HD cijevi maksimalnog promjera do 50 mm
• Cijevi od izoliranog čelika, nehrđajućeg čelika, bakra i lijevanog željeza maksimalnog promjera 88.9 mm

Napomena:

Molimo, potražite više detaljnih informacija prema sustavu brtvljenja U Europskom tehničkom dopuštenju!

Posebno namijenjeno za:
• Brzo i jednostavno brtvljenje otvora u zidovima i podovima
• Otvore s puno penetrirajućih elemenata
• Otvore kojima je teško pristupiti ili koji su nepravilni