SET-VATROZAŠTITNA BESK.OBUJM.-EC 240-D160MM-20DIJ.

br. art.  893 304700
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Komplet, sastoji se od: vatrozaštitne trake od 10 metara, metalne trake od 3 metra, 18 komada kuka za pričvršćivanje.

ETA: ETA-13/0791

Vatrootpornost: do EI 240

Područje primjene:
Sustav penetracijskog brtvljenja cijevi do maksimalnog vanjskog promjera cijevi od 160 mm.

Odobrene ugradnje:
•plastične cijevi (PVC, PE, PP) do maksimalnog vanjskog promjera cijevi od 160 mm, izolirane/neizolirane,
•višeslojne cijevi do maksimalnog vanjskog promjera cijevi od 110 mm (aluminijske plastične kompozitne cijevi), izolirane/neizolirane,
•plastične cijevi ojačane mineralima do maksimalnog vanjskog promjera cijevi od 160 mm, izolirane,
•bakrene, čelične i cijevi od nehrđajućeg čelika do maksimalnog vanjskog promjera cijevi od 108 mm, izolirane,
•višestruke penetracije u podove/stropove od najviše 3 plastične cijevi bez razmaka, opremljene jednom beskonačnim vatrozaštitnom obujmicom,
•penetracija plastičnih cijevi koje su pozicionirane izravno u uglu zida, •penetracije u plastične cijevi sa svodovima (2 x 45°) na donjoj strani stropa.

Napomena:
Molimo, potražite više detaljnih informacija prema sustavu brtvljenja u Europskom tehničkom dopuštenju!