VATROZAŠTITNI BLOK OD PJENE-W 200

br. art.  893 305810
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 18 KOM
Blok od pjene W 200 (Š 144 X V 60 X D 200), ekspandirajući omot W (koristiti za brtvljenje kabla EI 120); 1K vatrozaštitna smjesa u kartuši 310 ml (koristiti kod otvorenih spojeva).

Područje primjene:
• Sustav kombiniranog brtvljenja; privremena i trajna protupožarna brtva za električne kablove, zapaljive i nezapaljive cijevi u punim zidovima, punim podovima i lakim pregradama.
• Posebno namijenjeno za srednje i velike brtve s pokrivenošću podova do 60% ukupne površine otvora, kao i za brtvljenja podova s čestim izmjenama pokrivenosti.

Odobrene ugradnje:
• električni vodovi s plastičnom armaturom, telekomunikacijski kablovi, optički kablovi do maks. promjera od 80 mm,
• vezani kabelski snopovi do maks. ukupnog promjera od 100 mm s individ. kablovima do maks. vanjskog prom. od 21 mm,
• kablovi bez armature do maks. vanjskog promjera od 24 mm, • čelični vodovi do 16 mm s/bez ugrađenih kablova; električni vodovi od plastike do maks. promjera od 40 mm s/bez ugrađenih kablova,
• čelični kabelski nosači,
• plastične PVC-U i PE-HD cijevi maks. promjera do 50 mm,
• cijevi od izoliranog čelika, nehrđajućeg čelika, bakra i lijevanog željeza maks. promjera 88,9 mm.

Napomena:
Molimo, potražite više detaljnih informacija prema sustavu brtvljenja u Europskom tehničkom dopuštenju!