VATROZAŠTITNE PLOČE 1S REBRASTE 50 MM

br. art.  893 308910
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
VATROZAŠTITNA PLOČA FPMF 1-S/2-S
Ploča FPMF je ploča od kamene vune visoke gustoće, premazana vatrozaštitnom bojom s jedne ili dvije strane. Za primjenu u protupožarnom brtvljenju proboja instalacija u zgradama.

ETA: ETA 14/0443

Vatrootpornost: do EI 240

Svojstva:
• Razredi otpornosti na požar do razreda EI 240
• Ploče su prethodno premazane kako bi se jednostavno i brzo montirale
• Visoka zvučno-izolacijska svojstva
• Prikladne za građevinske materijale, uključujući beton, opeke, gips-ploče min. gustoće 650 kg/m3
• Laki pregradni zidovi od 100 mm, masivni zidovi i stropovi od 150 mm debljine

Područje primjene:
• Brtvljenje proboja električnih kablova, snopova kablova, metalnih i plastičnih cijevi s ili bez izolacije u masivnim zidovima i lakim pregradnim zidovima i masivnim stropovima u skladu s dokumentom ETA – 14/0443

Napomena:
• Sredstvo za brvljenje ACR 240 na bazi akrila mora se koristiti za brtvljenje pukotina i rubova u i oko proboja instalacija
• Može se kombinirati s vatrozaštitnom trakom za cijevi FP tvrtke Würth
• Molimo, pročitajte dokument ETA 14/0443 i Upute za ugradnju ploče FPMF kad protupožarno brtvite proboje instalacija u zgradama