Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
AKRIL ZA ZAŠTITU OD POŽARA ACR 240
Intumescentni, visokoučinkoviti protupožarni akril za protupožar no brtvljenje linearnih spojeva i prodora instalacija
• Otpornost na požar do EI 240
• Brza ugradnja, uglavnom s jedne strane
• Izvrsna zvučna izolacija u spojevima dubine samo 12 mm
• Minimalna razina oslobađanja opasnih tvari
• Bez halogena i silikona, može se prebojiti
• Dobro prianjanje na mnoge podloge
• Otporan na vlagu i prskajuću vodu
• Bez mirisa i otporan na UV zračenje
• Opsežno ispitan u primjenama s protupo žarnim zahtjevima
Detalji/primjena
• Za protupožarno brtvljenje vodoravnih i okomitih spojeva s minimalnim optereće njem širenja u masivnim zidovima, fleksi bilnim pregradnim zidovima i masivnim stropovima/podovima
• Za protupožarno brtvljenje metalnih i plastičnih cijevi te električnih kabela u masivnim zidovima, fleksibilnim pre gradnim zidovima i masivnim stropovima/ podovima
Upute
Površina za nanošenje mora biti čista te bez prašine i masnoće. Postavite pištolj za nanošenje. Za precizan rad upotrijebite špatulu ili nož. Ako je potreban materijal za ispunu, ugradite ga sigurno na propisanoj dubini.
Dokaz učinkovitosti
• ETA 21/0084 - brtvljenje linearnih spo jeva
• ETA-21/0085 - pregrade
Napomena
Primjena za protupožarne pregrade ili brtvljenje spojeva mora biti u skladu s ETA 21/0084, ETA-21/0085 i uputama za montažu