LAK SPREJ-CRNI-MAT-400ml

br. art.  893 329005
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

LAK SPREJ

Visokovrijedna kvaliteta nitroalkidala. 

Brzo se suši
• Visoki stupanj sjaja
• Dobro pokrivanje površine

Lakiranje na sve poznate temeljne premaze, filere i tipove lakova
• Široko područje primjene, npr. – teretna vozila, – karoserije, – grijaća tijela, – prozorski profili, – čelične konstrukcije, itd.

Primjena :
• Dozu prije upotrebe dobro protresti, u trajanju od cca 3 minute
• Podloga mora biti čista, suha i odma - šćena
• Odstraniti hrđu i stare nanose boja, pobrusiti i premazati temeljnim premazom. Razmak doze od podloge, pri prskanju, 20 –25 cm
• Pridržavati se vremena sušenja između pojedinih nanosa boje od cca 5 minuta
• Temperatura pri skladištenju:od +15°C do +25°C
• Maksimalna relativna vlažnost zraka od 60%.
• Idealna temperatura pri radu sa sprejem +20°C

Tehničke karakteristike:
• Brzosušeća smola sa lakom
• Receptura mješavine ne sadrži teške metale
• Vrijeme sušenja kod 20°C:
ne prihvaća prašinu < 10 min
ne lijepi se < 20 min
može se dirati rukama < 60 min
• Temperaturna otpornost do +80°C