Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Lak u limenci s raspršivačem za homogene prijelaze kod lakiranja u graničnom (rubnom) području.
Prednosti
• Odlično svojstvo stapanja
• Sušenjem postaje sjajan
• Rubna područja bez prijelaza
• Idealno za reparaturno lakiranje i sitne popravke
Primjena
Podlogu dobro matirati u prijelaznom području. Limenku prije upotrebe cca 3 min dobro protresti. Neposredno nakon primjene 2K prozirnog laka ili 2K pokrivnog laka nanijeti u više tankih faza prskanja na rubna područja 2K prozirnog laka ili 2K pokrivnog laka, dok se ne stvori homogeni prijelaz. Može se obrađivati bez vremena potrebnog za izvjetravanje. U slučaju potrebe moguće poliranje prelakiranog mjesta nakon potpunog sušenja (12 h pri 20°C, IR cca 15 min).
Napomena
Limenku nakon upotrebe okrenuti naopako i isprazniti sapnicu.