LAK SPREJ SR6010-ZELENA(TRAVA)-400ML

br. art.  893 366010
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
LAK SPREJ VISOKI SJAJ
Trajna nitroalkidal-kvaliteta na visokom tehničkom nivou

Visokovrijedna kvaliteta nitroalkidala. 
• Laka obrada
• Odličan mlaz
• Brzo sušenje
• Dobro pokrivanje površine

Moguće lakiranje preko svih poznatih temeljnih premaza, zapunjivača i vrsta lakova
• Brzosušeća lak-smola

Receptura bez teških metala Vrijeme sušenja pri 20°C
Suho do stupnja da:
• ne prihvaća prašinu < 10 min
• se ne lijepi < 20 min
• se može dirati rukama < 60 min

Široki spektar primjene
• Teretna vozila
• Karoserija
• Grijaća tijela
• Prozorski profili
• Čelične konstrukcije itd.

Upute
Sprej prije primjene dobro protresti cca. 3 min. Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Odstraniti hrđu i ostatke starog premaza, pobrusiti i premazati temeljnim premazom. Pri prskanju odmaknuti dozu od podloge 20–25 cm. Između 2 nanosa boje, pridržavati se vremenskog razmaka od cca. 5 min.

Napomena
• 400 ml - doza s okruglom sapnicom
• 600 ml - doza s lepezastom sapnicom