Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Za jednostavno lijepljenje stakla i metala jednog s drugim i međusobno
• Zalijepljeni spoj je otporan na udarce i vibracije
• Trajno čvrsti spoj stakla i metala
• Izvrsna otpornost na kemikalije
• Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine, vodu i alkohol
Područja primjene
Unutarnji retrovizori u vozilima, metalne polugice, spojnice na leptir staklu itd.
Primjena:
1. Površine koje se lijepe moraju se najprije temeljito očistiti pomoću acetonskog sredstva za čišćenje i osušiti. Zatim se na osnovnu površinu nanosi aktivator.
2. Ljepilo se nanosi na metalnu površinu.
3. Metalnu površinu cca 20 sek pritisnuti na staklenu površinu. Zalijepljeni spoj se već nakon 15-20 minuta može opteretiti do 50 %.
Napomena
Ne koristiti na suncu ili na jako zagrijanim staklenim površinama. Površine koje se lijepe moraju biti ravne. Specijalno ljepilo nema svojstvo popunjavanja pukotina.
Nije pogodno za lijepljenje pri izradi pokućstva.